Referenzen
SMC:AME150C-F01
Rubix:2183460
EAN:3618035578783

Technische Zusammenfassung
| Typ | super-nebelabscheider |
|---|---|
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Dokumente
Produktdetails : AME150C-F01 Supermikrofilter
Die Serie AME scheidet feine Ölpartikel im Aerosolzustand in der Druckluft ab und wandelt die ölhaltige Druckluft in ölfreie Luft um. Sie sollte für die Filtration von Druckluft eingesetzt werden, die eine hohe Reinheit für Beschichtungsanlagen, Druckluft für Reinräume und Druckluft für Geräte erfordert, bei denen Öle vermieden werden müssen.
AME150C-550C/AME650-850, Supermikrofilter, Neue Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 71x83x63 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 300 g |
| Typ | super-nebelabscheider |
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | aluminium-druckguß |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen