Referenzen
Gates:PJ406/16 160J16 MICROV
Rubix:1507370
Hersteller:946521308
EAN:5414465522635





Produktdetails : RB-16PJ406 (GATES) Rippenband GATES
Die abgeflachte Rippenkonstruktion des Micro-V-Keilrippenriemens von Gates ermöglicht eine hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben. Das abgeflachte Rippenprofil führt zu höherer Flexibilität, reduziert den Wärmeaufbau und minimiert das Risiko einer Rissbildung im Rippengrund.
Stärken
Der Micro-V von Gates zeichnet sich durch einen extrem ruhigen Lauf, eine geringe Temperaturentwicklung sowie eine lange Lebensdauer dank hoher Leistungsübertragungskapazität aus. Er ermöglicht eine hohe Leistungsübertragung pro Rippe und eine bessere Leistung bei Rückenspannrollen. Außerdem ist der Micro-V unempfindlich gegenüber Verschmutzungen in den Scheibenrillen.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pj |
|---|---|
| Länge | 406 mm |
| Anzahl der Rippen | 16 |
| Riemenbezeichnung | 16 pj 406 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
