MHA3-PR10-3-1/8 Batterieblock

MHA3 Batterieblock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHA3-PR10-3-1/8
Rubix:438137
Hersteller:525225
EAN:4052568161705
MHA3-PR10-3-1/8 Batterieblock

Technische Zusammenfassung

Typbatterieblock
Ausführungmha3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHA3-PR10-3-1/8 Batterieblock


Batterieblock MHA3-PR10-3-1/8 für Anschlussplattenventile MHA3-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde, Pneumatischer Anschluss 1/33=G1/4
Batterieblock MHA3-PR10-3-1/8 für Anschlussplattenventile MHA3-...-HC/TC Max. Anzahl der Ventilplätze=10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde, Pneumatischer Anschluss 1/33=G1/4

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht925,1 g
Typbatterieblock
Ausführungmha3
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
178,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen