Referenzen
Festo:MHA2-PR10-5-M5
Rubix:446430
Hersteller:525131
EAN:4052568161255

Produktdetails : MHA2-PR10-5-M5 Batterieblock
Batterieblock MHA2-PR10-5-M5 für Anschlussplattenventile MHA2-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=597 g, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde
Batterieblock MHA2-PR10-5-M5 für Anschlussplattenventile MHA2-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=597 g, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Typ | batterieblock |
|---|---|
| Ausführung | mha2 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen