MHA2-PR8-5-M5 Batterieblock

MHA2 Batterieblock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHA2-PR8-5-M5
Rubix:446429
Hersteller:525130
EAN:4052568161248
MHA2-PR8-5-M5 Batterieblock

Technische Zusammenfassung

Typbatterieblock
Ausführungmha2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHA2-PR8-5-M5 Batterieblock


Batterieblock MHA2-PR8-5-M5 für Anschlussplattenventile MHA2-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=511 g, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde
Batterieblock MHA2-PR8-5-M5 für Anschlussplattenventile MHA2-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=511 g, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Typbatterieblock
Ausführungmha2
Zolltarifcode84818079
139,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen