Referenzen
Festo:MHA2-PR6-5-M5
Rubix:446428
Hersteller:525129
EAN:4052568161231

Produktdetails : MHA2-PR6-5-M5 Batterieblock
Batterieblock MHA2-PR6-5-M5 für Anschlussplattenventile MHA2-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=6, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=426 g, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde
Batterieblock MHA2-PR6-5-M5 für Anschlussplattenventile MHA2-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=6, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=426 g, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Typ | batterieblock |
|---|---|
| Ausführung | mha2 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage