MHA2-PR2-3-M5 Batterieblock

MHA2 Batterieblock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHA2-PR2-3-M5
Rubix:438022
Hersteller:197447
EAN:4052568082376
MHA2-PR2-3-M5 Batterieblock

Technische Zusammenfassung

Typbatterieblock
Ausführungmha2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHA2-PR2-3-M5 Batterieblock


Batterieblock MHA2-PR2-3-M5 für Anschlussplattenventile MHA2-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde, Pneumatischer Anschluss 1/33=M7
Batterieblock MHA2-PR2-3-M5 für Anschlussplattenventile MHA2-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde, Pneumatischer Anschluss 1/33=M7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht78,62 g
Typbatterieblock
Ausführungmha2
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
47,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage