MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB Batterieblock

MHA1 Batterieblock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB
Rubix:437975
Hersteller:197247
EAN:4052568082192
MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB Batterieblock

Technische Zusammenfassung

Typbatterieblock
Ausführungmha1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB Batterieblock


Batterieblock MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB zur Leiterplattenmontage von Anschlussplattenventilen MHA1-...-PI. Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2
Batterieblock MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB zur Leiterplattenmontage von Anschlussplattenventilen MHA1-...-PI. Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Betriebsmedium=(* trockene, gefilterte Druckluft TF, * trockene, gefilterte Druckluft mit Nachtrocknung TFT, * trockene, gefilterte und geölte Druckluft TFG, * gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, * gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, * Luftqualitätsklasse 3:4:4 nach DIN ISO 8573-1), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=0 - 40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40,4 g
Typbatterieblock
Ausführungmha1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
38,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage