Referenzen
Festo:MHA1-PR10-3-M3
Rubix:437936
Hersteller:197206
EAN:4052568160272

Produktdetails : MHA1-PR10-3-M3 Batterieblock
Batterieblock MHA1-PR10-3-M3 für Anschlussplattenventile MHA1-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=10, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Batterieblock MHA1-PR10-3-M3 für Anschlussplattenventile MHA1-...-HC/TC. Max. Anzahl der Ventilplätze=10, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Betriebsmedium=(* trockene, gefilterte Druckluft TF, * trockene, gefilterte Druckluft mit Nachtrocknung TFT, * trockene, gefilterte und geölte Druckluft TFG, * gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, * gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, * Luftqualitätsklasse 3:4:4 nach DIN ISO 8573-1), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96,81 g |
|---|---|
| Typ | batterieblock |
| Ausführung | mha1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen