Referenzen
Festo:MFH-5-1/8-B-EX
Rubix:433856
Hersteller:535918
EAN:4052568169688

Produktdetails : MFH-5-1/8-B-EX Magnetventil
Magnetventil MFH-5-1/8-B-EX mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 165x60x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 235 g |
| Typ | ventil tiger 2000 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 750 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen