892157 Gewinde-Grenzlehrdorn 6H M3

Metrischer Doppelgewindedübel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS Cutline:892157
Rubix:3265266
EAN:3660338447440
892157 Gewinde-Grenzlehrdorn 6H M3

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)3 mm
Mit Gewindeja
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 892157 Gewinde-Grenzlehrdorn 6H M3


Normen: DIN 13
Gewinde-Grenzlehrdorn 6H M3

Stärken

Metrische Gewinde
Mit "Go"- und "No-Go"-Seite

Anwendungen

Doppelgewindedübel 6H
gehärteter und präzisionsgeschliffener Stahl
Mit "Go"- und "No-Go"-Seite
Maße für das Gewindeschneiden

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)3 mm
Mit Gewindeja
Gewindeschneidenm3x0,50
25,34 exkl. MwSt.
/ Stück
30,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage