Referenzen
GISS Cutline:892089
Rubix:3265208
EAN:3660338446771
Dokumente
Produktdetails : 892089 Grenzlehrdorn DIN2245 H7 3mm
Normen: DIN 2245
Grenzlehrdorn DIN2245 H7 3mm
Stärken
mit „Gut-“ und „Ausschuss“-Seite
Anwendungen
Glatter Lehrdorn
gehärteter Stahl, präzisionsgeschliffen und geläppt
mit „Gut-“ und „Ausschuss“-Seite
Abmessungen für Bohrungen und Schäfte
gehärteter Stahl, präzisionsgeschliffen und geläppt
mit „Gut-“ und „Ausschuss“-Seite
Abmessungen für Bohrungen und Schäfte
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 3 mm |
|---|---|
| Mit Gewinde | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

