892162 Gewinde-Grenzlehrdorn 6H M8

Metrischer Doppelgewindedübel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS Cutline:892162
Rubix:3265271
EAN:3660338447495
892162 Gewinde-Grenzlehrdorn 6H M8

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)8 mm
Mit Gewindeja
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 892162 Gewinde-Grenzlehrdorn 6H M8


Normen: DIN 13
Gewinde-Grenzlehrdorn 6H M8

Stärken

Metrische Gewinde
Mit "Go"- und "No-Go"-Seite

Anwendungen

Doppelgewindedübel 6H
gehärteter und präzisionsgeschliffener Stahl
Mit "Go"- und "No-Go"-Seite
Maße für das Gewindeschneiden

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)8 mm
Mit Gewindeja
Gewindeschneidenm8x1,25
25,34 exkl. MwSt.
/ Stück
30,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage