ISO4017 M6X16 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Totalgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH6X16EFA2-70ISO
Rubix:3389979
Hersteller:401726 16
EAN:4043377241252


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : ISO4017 M6X16 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 6X16 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,34 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm