ISO4017 M24X170 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH24X170EFA2-70ISO
Rubix:3389854
Hersteller:4017224 170
EAN:4043377329677
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge170 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M24X170 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 24X170 SW36

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM24
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser24 mm
107,28 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
127,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

170 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M24