Sechskantschraube Spartex TH22X45EFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M22 | Länge: 45 mm | Norm: ISO 4017

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH22X45EFA4-70ISO
Rubix:3389802
Hersteller:4017422 45
EAN:4043377331441
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M22X45 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 22X45 SW32
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Gewindedurchmesser22 mm
Normiso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm22
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,13 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
101,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

22 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m22
Wählen Sie Varianten (512)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an