Sechskantschraube Spartex TH20X200EFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 200 mm | Norm: ISO 4017
Metallschrauben TH Totalgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X200EFA2-70ISO
Rubix:3389736
Hersteller:4017220 200
EAN:4043377329523


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : ISO4017 M20X200 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 20X200 SW30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,95 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
88,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m20