ISO4017 M16X35 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH16X35EFA4-70ISO
Rubix:3389618
Hersteller:4017416 35
EAN:4043377238726
ISO4017 M16X35 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M16X35 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 16X35 SW24
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser16 mm
1,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M16