Sechskantschraube Spartex TH16X130EFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 130 mm | Norm: ISO 4017
Metallschrauben TH Totalgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X130EFA2-70ISO
Rubix:3389590
Hersteller:4017216 130
EAN:4043377238221


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : ISO4017 M16X130 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 16X130 SW24
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,98 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
80,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16