ISO4017 M12X55 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH12X55EFA4-80ISO
Rubix:3389508
Hersteller:401748012 55
EAN:4043377230355
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M12X55 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 12X55 SW18
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser12 mm
47,04 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
55,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M12