Sechskantschraube Spartex TH10X120EFA4-80ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 120 mm | Norm: ISO 4017
Metallschrauben TH Totalgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X120EFA4-80ISO
Rubix:3389405
Hersteller:401748010 120
EAN:4043377229892


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
Produktdetails : ISO4017 M10X120 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 10X120 SW16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,94 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
80,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
120 mm