ISO4014 M24X150 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH24X150PFA4-70ISO
Rubix:3389210
Hersteller:4014424 150
EAN:4043377238139


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : ISO4014 M24X150 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 24X150 SW36
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,25 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
113,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
150 mm