ISO4014 M20X240 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X240PFA2-70ISO
Rubix:3389138
Hersteller:4014220 240
EAN:4043377236807


Technische Zusammenfassung
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : ISO4014 M20X240 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 20X240 SW30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,58 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
128,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
240 mm