Sechskantschraube Spartex TH16X170PFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 170 mm | Norm: ISO 4014

Metallschrauben TH mit Teilgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH16X170PFA4-70ISO
Rubix:3282519
Hersteller:4014416 170
EAN:4043377237897
ISO4014 M16X170 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge170 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4014 M16X170 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 16X170 SW24
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Gewindedurchmesser16 mm
Normiso 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

170 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (453)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an