ISO14584 M8X80/80 T45 A4 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit sechslappigem Linsensenkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFBTX8X80EFA4-70
Rubix:3388036
Hersteller:1458448 80
EAN:4043377345530


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO14584 M8X80/80 T45 A4 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund A4-70 8X80/80 TX45
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14584 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Abdruckgröße | t45 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
64,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm