ISO14584 M2X10 T6 A2 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit sechslappigem Linsensenkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFBTX2X10EFA2-50
Rubix:3387807
Hersteller:1458422 10
EAN:4043377288479


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14584 |
Produktdetails : ISO14584 M2X10 T6 A2 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund A2-50 2X10 TX6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14584 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Abdruckgröße | t6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
14,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
10 mm