Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBTX6X25EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 25 mm | Norm: ISO 14580
Metallschrauben mit niedrigem Zylinderkopf mit sechs Lappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBTX6X25EFA4-50
Rubix:3387305
Hersteller:1458046 25
EAN:4043377413819


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14580 M6X25 T30 A4-070 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf A4-50 6X25 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 14580 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,16 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
57,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm