Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF3X8EFPA
Spartex:VTFF3X8EFPAISO
Rubix:3636590
Hersteller:002009.80000.0030.008
EAN:4051426685933

Produktdetails : ISO2009 M3X8 PA6.6 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 3X8 - Polyamid ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,06 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3
