ISO14580 M5X55 T25 A4-070 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf

Metallschrauben mit niedrigem Zylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCBTX5X55PFA4-50
Rubix:3387285
Hersteller:1458045 55
EAN:4043377413697
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14580
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14580 M5X55 T25 A4-070 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf


Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf A4-50 5X55 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14580
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
75,60 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
89,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch