Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBTX3X10EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 10 mm | Norm: ISO 14580
Metallschrauben mit niedrigem Zylinderkopf mit sechs Lappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBTX3X10EFA2-50
Rubix:3387200
Hersteller:1458023 10
EAN:4043377239174


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO14580 M3X10 T10 A2 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf A2-50 3X10 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 14580 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
51,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm