Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBLTX5X28EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 28 mm | Norm: ISO 14583
Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBLTX5X28EFA4-70
Rubix:3241991
Hersteller:1458345 28
EAN:4043377294548


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14583 M5X28 T25 A4 Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A4-70 5X28 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 14583 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
54,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
28 mm