ISO14583 M4X6 T20 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBLTX4X6EFA2-50
Rubix:560574
Hersteller:1458324 6
EAN:4043377175038


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14583 |
Produktdetails : ISO14583 M4X6 T20 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A2-50 4X6 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
15,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm