Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBLTX3X40EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 40 mm | Norm: ISO 14583

Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTCBLTX3X40EFA2-50
Rubix:3387655
Hersteller:1458323 40
EAN:4043377233202
ISO14583 M3X40/40 T10 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser3 mm
Länge40 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14583 M3X40/40 T10 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund


Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A2-50 3X40/40 TX10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge40 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 14583
Durchmesser, metrischm3
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößet10
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (318)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an