Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBLTX1,6X6EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M1,6 | Länge: 6 mm | Norm: ISO 14583
Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBLTX1,6X6EFA2-50
Rubix:559671
Hersteller:14583216 6
EAN:4043377292964


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO14583 M1.6X6 T5 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A2-50 1,6X6 TX5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 14583 |
| Durchmesser, metrisch | m1,6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | t5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
89,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
6 mm