9756240300 Metallsägebogen Ergo mit Sägeblatt BiMetall 300mm SANDFLEX
Metalls.bogen
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:67430300, 9756240300
Rubix:1035410
Hersteller:9756240300
Produktdetails : 9756240300 Metallsägebogen Ergo mit Sägeblatt BiMetall 300mm SANDFLEX
Metallsägebogen Ergo mit Sägeblatt BiMetall 300mm BAHCO
Metallsägebogen Ausführung: Professioneller Metallsägebogen. Hohe Blattspannung für gerade Schnitte. Leichter 2-Komponenten-Rahmen mit Stahlkern. Alternative Blattspannung von 55° für bündige Schnitte. Spannmechanismus im Griff integriert. Lieferung inkl. Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll.
Metallsägebogen Ausführung: Professioneller Metallsägebogen. Hohe Blattspannung für gerade Schnitte. Leichter 2-Komponenten-Rahmen mit Stahlkern. Alternative Blattspannung von 55° für bündige Schnitte. Spannmechanismus im Griff integriert. Lieferung inkl. Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82021000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std