A9785.0X315 Tieflochbohrer 5,0x315 HSSE 1869/3W ex.lang PFX blank 25xD
Metallbohrer A978
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A9785.0X315
Rubix:1025729
EAN:7320760148884




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 315 mm |
| Schnittlänge | 210 mm |
Produktdetails : A9785.0X315 Tieflochbohrer 5,0x315 HSSE 1869/3W ex.lang PFX blank 25xD
Tieflochbohrer 5,0x315 HSSE 1869/3W ex.lang PFX blank 25xD
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 315 mm |
| Schnittlänge | 210 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 1869/2 |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen