A5204.8 Spiralbohrer 4,8 HSS DIN1897 ADX TiN besch.kurz 130° 2,5xD

Metallbohrer A520

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:A5204.8
Rubix:1016142
EAN:7320760039083
A5204.8 Spiralbohrer 4,8 HSS DIN1897 ADX TiN besch.kurz 130° 2,5xD

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung4,8 mm
Gesamtlänge62 mm
Schnittlänge26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : A5204.8 Spiralbohrer 4,8 HSS DIN1897 ADX TiN besch.kurz 130° 2,5xD


HSS Extra kurzer Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 1897 ADX 130° TiN-beschichtet 2,5xD für Stahl <1200 N/mm². Rostfreier Stahl. Gusseisen. Titan und Titanlegierungen <900 N/mm². Kupfer- und Aluminiumlegierungen. Synthetische Werkstoffe wie Duraplast und faserverstärkte Kunststoffe.
Spiralbohrer 4,8 HSS DIN1897 ADX TiN besch.kurz 130° 2,5xD

Anwendungen

• Automatenstahl Weichstahl (<120 HB <400 N/mm²)
• Baustahl Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl, gehärtet und angelassen (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Rostfreier Stahl - Rostfreier Automatenstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Rostfreier Stahl - Austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Rostfreier Stahl - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gusseisen Lammellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Gusseisen Lammellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Sphäroguss / schmiedbares Gusseisen (<200 HB <700 N/mm²)• Sphäroguss / Temperguss (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titan unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Titan legiert (<270 HB <900 N/mm²)
• Beta-Messing Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminiumlegierung Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminiumlegierung Silizium > 0,5 % < 10 % (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminiumlegierung Silizium >10 % whiskerverstärkt Aluminiumlegierungen Magnesiumlegierungen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Verstärkte Kunststoffe

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,8 mm
Gesamtlänge62 mm
Schnittlänge26 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 1897
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser4,8 mm
Zolltarifcode82075060
26,39 exkl. MwSt.
/ Stück
31,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen