DKN45/41-10H7/10H7-PFN Metallbalgkupplung komplett
Metallbalgkupplung komplett
Siehe technische InformationenReferenzen
Ringfeder Gerwah:DKN45/41-10H7/10H7-PFN
Rubix:697472

Produktdetails : DKN45/41-10H7/10H7-PFN Metallbalgkupplung komplett
Die Metallbalgkupplung "DKN miniatur" von Gerwah eignet sich aufgrund ihrer kompakten Bauform für spielfreie Verbindungen, die auf engstem Raum benötigt werden. Klemmnaben sorgen für eine erfolgreiche Befestigung von An- und Abtrieb. Durch beste Qualität in Verarbeitung und Material ist ein Höchstmaß an Langlebigkeit garantiert.
Balgkupplung komplett
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 45 |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl, aluminium |
| Max. Einsatztemperatur | 100 °C |
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Typ | dkn |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
