16 S TOOLFLEX 2.5 9F7/2.5 10F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:TOOLFLEX 16 S 2.5-9F7/2.5-10F7
Rubix:1412402
Hersteller:580160100903

Produktdetails : 16 S TOOLFLEX 2.5 9F7/2.5 10F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
16 S TOOLFLEX 9F7/10F7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 16 mm |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 200 °C |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Nenndrehmoment | 5 N.m |
| Winkelversatz | 1 ° |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort