Referenzen
Ringfeder Gerwah:EKN20/26-8H7/14H7
Rubix:739201

Produktdetails : EKN20/26-8H7/14H7 Metallbalgkupplung
Die "EKN miniatur" gehört zur Gruppe der spielfreien Metallbalgkupplungen. Diese Variante der Balgkupplungen hat allerdings besonders kompakte Maße. Statt mit einer Klemmnabe erfolgt die Wellenbefestigung mit Hilfe von radialen Gewindestiften. Die Kupplung kann in vielen Bereichen angewendet werden und spielt ihre Vorteile besonders in den Fällen aus, wo ein Versatz zwsichen An- und Abtrieb ausgeglichen werden muss.
Metallbalgkupplung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 20 |
|---|---|
| Typ | ekn |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen