• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hygiene(131)
    • Reinigung(768)
    Siehe Hygiene und Reinigung
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Hygiene und Reinigung
    4. Reinigung
    5. Fußböden und Oberflächen
    6. Wischlappen und Mopp
    7. 269000 Wasserschieber 45cm

    269000 Wasserschieber 45cm

    Metall-Gummiwischer Ca 45cm

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Nölle Profi Brush:269000
    Rubix:1249941
    EAN:4250560506818
    brand logo

    Produktdetails : 269000 Wasserschieber 45cm


    Metall-Gummiwischer Ca 45cm

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3,74 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4,45 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    849135 Klapphalter für Laschenmopp 40 cm849145 Baumwoll-Wisch-Mop für Stiel 845205845197 Wischmopp 100x50 cm849137 Baumwollmopp 40 cmVIKAN 652060 Einweg Mikrofaser-Mopp, 60 cm, WeißVIKAN 380440 Ersatz Klettband für superior Mopphalter, 365 mm, Schwarz3510011820 Trikotputzlappen weiß 10kg TW3510011815 Trikotputzlappen 10kg hellbuntVIKAN 65204051 Einweg Mikrofaser-Mopp-Set + Adapter, 51 Stk., Klettbezug 403510005610 Dust Killer Grey Mikrofasermopp 40cm3510005600 Getufteter Baumwollmopp 40cm breitVIKAN 374018 KLAPPHALTER TASCHENBEZUG Klapphalter , Taschenbezug, 40 cm, Grau3510005470 Classic-Baumwollmopp 50cmVIKAN 65206051 Engangs mikrofibermoppe + Adapter, 51 Stk., Klettbezug 60 cm3510250045 WASSERSCHIEBER PRESTIGE MIT BORSTEN 43 CM
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap