3510250045 WASSERSCHIEBER PRESTIGE MIT BORSTEN 43 CM

3510250045 WASSERSCHIEBER PRESTIGE MIT BORSTEN 43 CM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:9900041357
Rubix:1856482
3510250045 WASSERSCHIEBER PRESTIGE MIT BORSTEN 43 CM

Technische Zusammenfassung

Typ3510250045 wasserschieber prestige mit borsten 43 cm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3510250045 WASSERSCHIEBER PRESTIGE MIT BORSTEN 43 CM


Wasserschieber Prestige• Zwei Werkzeuge in einem Scheuern und Abziehen. Material: PP-Borstenleiste. Abzieher mit Moosgummi-Doppelstreifen. Für alle gängigen Reiniger geeignet.
Wasserschieber, mit Borstenleiste • Zwei Geräte in einem – Wechsel von Abziehen zu Scheuern einfach im Handumdrehen • Angeschweißte PP-Borsten sind problemlos unter fließendem Wasser zu reinigen, da kein Stanzdraht verwendet wurde und somit kein Rost entsteht • Alle gängigen Reinigungsmittel können verwendet werden • Der Abzieher ist aus Moosgummi-Doppelstreifen gefertigt • Mit Gewinde

Technische Informationen


Attribute
Typ3510250045 wasserschieber prestige mit borsten 43 cm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode96039099
11,61 exkl. MwSt.
/ Stück
13,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std