A13010.2 Spiralbohrer 10,2 HSS DIN 345N 118° Dpf.angel.4xD
Metall-Bohrer A130
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A13010.2
Rubix:1015887
EAN:7320760022092




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 168 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : A13010.2 Spiralbohrer 10,2 HSS DIN 345N 118° Dpf.angel.4xD
HSS Kurzspiralbohrer mit MC-Schaft DIN 345 N 118° Dampfausstoß 4xD für Stahl <850 N/mm² und Gusseisen.
Spiralbohrer 10,2 HSS DIN 345N 118° Dpf.angel.4xD
Anwendungen
- Automatenstahl Baustahl (<120 HB <400 N/mm²)
- Baustahl Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
- Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Gusseisen mit Lamellen (<150 HB >500 N/mm²)
- Gusseisen mit Lamellen (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Baustahl Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
- Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Gusseisen mit Lamellen (<150 HB >500 N/mm²)
- Gusseisen mit Lamellen (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 168 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zulaufend |
| DIN-Norm | din 345 |
| Innenkühlung | nein |
| Morsekegel | cm1 |
| Material des Körpers | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage