513-405-10E Fühlhebel, horizontal

Messuhr

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mitutoyo:513-405-10E
Rubix:3876033
EAN:4946368676104
brand logo

Technische Zusammenfassung

Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum100 mm
Auflösung0,002 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 513-405-10E Fühlhebel, horizontal


Messuhr, horizontal, 0,2 mm, 0,002mm, 8 mm Schaft

Stärken

-Drastisch verbesserte Haltbarkeit, Empfindlichkeit und Sichtbarkeit
-Blendfreie, flache Kristallfläche ermöglicht ein einfaches Ablesen der Skaleneinteilung
-O-Ring-Dichtung auf der Lünette sorgt für eine reibungslose Drehung und verhindert das Eindringen von Staub und Öl in die Zifferblattfläche
-Die Stiftlänge ist auf der Zifferblattfläche, um einen Ersatz nachzubestellen
-Mehrschichtige Beschichtungen auf dem Kristall

Technische Informationen


Attribute
Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum100 mm
Auflösung0,002 mm
Gehäusedurchmesser40 mm
Messkraft0,3 N
124,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage