513-401-10E Fühlhebelmessgerät 0,14mm (0,001mm) Skala 0-70-0,

Fühlhebelmessgerät m. Magnetstativ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mitutoyo:513-401-10E
Rubix:1903888
EAN:4946368676050
513-401-10E Fühlhebelmessgerät 0,14mm (0,001mm) Skala 0-70-0,

Technische Zusammenfassung

Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum70 mm
Auflösung0,001 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 513-401-10E Fühlhebelmessgerät 0,14mm (0,001mm) Skala 0-70-0,


Fühlhebel, horizontal
Serie 513
Ein vielseitig einsetzbarer, nichtmagnetischer Fühlhebel. Geeignet für Ausrichtungen an Werkzeugmaschinen und ähnlichen Anwendungen. Dieses Messgerät passt sich bei Berührung automatisch an die geforderte Messrichtung an. edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen dabei für eine reibungslose und präzise Messung. Im Lieferumfang ist das standard Montagezubehör enthalten.
Fühlhebelmessgerät m. Magnetstativ

Technische Informationen


Attribute
Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum70 mm
Auflösung0,001 mm
Gehäusedurchmesser40 mm
Messkraft0,3 N
Zolltarifcode90173000
168,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage