9437000001 Zentrierhalter FH 8 für Fühlhebelmessgeräte 8mm
Zentrierhalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Käfer Messuhrenfabrik:FH8
Rubix:1040833
Hersteller:FH8
Produktdetails : 9437000001 Zentrierhalter FH 8 für Fühlhebelmessgeräte 8mm
Zentrierhalter FH 8 für Fühlhebelmessgeräte 8mm KÄFER
Zentrierhalter für Fühlhebelmessgerät Ausführung: Einspannschaft Ø 8 mm h6 mit Aufnahme Ø 4 mm h7 und Schwalbenschwanzklemmung. Aufnahme für Fühlhebelmessgeräte Ø 4 mm h7. Zusätzlich beigefügt: Aufnahme Ø 8 mm h7. Hinweis: Lieferung ohne Messuhr.
Zentrierhalter für Fühlhebelmessgerät Ausführung: Einspannschaft Ø 8 mm h6 mit Aufnahme Ø 4 mm h7 und Schwalbenschwanzklemmung. Aufnahme für Fühlhebelmessgeräte Ø 4 mm h7. Zusätzlich beigefügt: Aufnahme Ø 8 mm h7. Hinweis: Lieferung ohne Messuhr.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90179000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

