Referenzen
Benning:MA 4
Rubix:2934130
Hersteller:044162
EAN:4014651441620
Produktdetails : 9560640004 Messadapter MA4
Messadapter MA4 Benning
Aktiv-Messadapter MA 4 Ausführung: Mit CEE-Prüfanschlüssen 3-polig 16 A, 5-polig 16 A und 5-polig 32 A, einem Schutzkontaktstecker zum Anschluss an den Gerätetester und sieben LED zur Auswertung der Kabelfunktionsprüfung. Durch IPE-Fehleraufschaltung von 1 mA oder 3 mA ist ein Eigentest möglich. Passend für die Gerätetester BENNING ST 725, ST 755+ und ST 760+ sowie für jeden vergleichbaren einphasigen Gerätetester, der Netzspannung aufschaltet. Lieferung im wasser- und staubdichten (IP67), bruchfesten Koffer mit Prüflingsanschlussschema im Deckel. Anwendung: Zur normgerechten Prüfung gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 und DGUV Vorschrift 3 ein- und dreiphasiger Geräte und Maschinen mit CEE-Anschluss bis 32 A, Prüfung von Schweißgeräten gemäß DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4) und zur Differenzstrommessung an dreiphasigen Geräten während des normalen Betriebs. Unterstützt abhängig vom Gerätetester die Prüfung des Schutzleiter- und Isolationswiderstands und des Ersatzableitstroms (Schutzleiter-/Berührungsstrom), die Sicherheits- und Funktionsprüfung von CEE-Verlängerungsleitungen, die Differenzstrommessung einphasiger Betriebsmittel mit CEE-Anschluss (3-polig 16 A) und die Messung von Auslösezeit/Auslösestrom von PRCD und RCD in mobilen Stromverteilern.
Aktiv-Messadapter MA 4 Ausführung: Mit CEE-Prüfanschlüssen 3-polig 16 A, 5-polig 16 A und 5-polig 32 A, einem Schutzkontaktstecker zum Anschluss an den Gerätetester und sieben LED zur Auswertung der Kabelfunktionsprüfung. Durch IPE-Fehleraufschaltung von 1 mA oder 3 mA ist ein Eigentest möglich. Passend für die Gerätetester BENNING ST 725, ST 755+ und ST 760+ sowie für jeden vergleichbaren einphasigen Gerätetester, der Netzspannung aufschaltet. Lieferung im wasser- und staubdichten (IP67), bruchfesten Koffer mit Prüflingsanschlussschema im Deckel. Anwendung: Zur normgerechten Prüfung gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 und DGUV Vorschrift 3 ein- und dreiphasiger Geräte und Maschinen mit CEE-Anschluss bis 32 A, Prüfung von Schweißgeräten gemäß DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4) und zur Differenzstrommessung an dreiphasigen Geräten während des normalen Betriebs. Unterstützt abhängig vom Gerätetester die Prüfung des Schutzleiter- und Isolationswiderstands und des Ersatzableitstroms (Schutzleiter-/Berührungsstrom), die Sicherheits- und Funktionsprüfung von CEE-Verlängerungsleitungen, die Differenzstrommessung einphasiger Betriebsmittel mit CEE-Anschluss (3-polig 16 A) und die Messung von Auslösezeit/Auslösestrom von PRCD und RCD in mobilen Stromverteilern.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9560640004 messadapter ma4 benning |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.303,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.551,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
