Sortiment Kiste Fischer 561385, Typ: Meister-Box | Anzahl Elemente: 130
Meister-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:561385
Rubix:3832322
Hersteller:Meister-Box Outdoor + Schraube (130 Teile)
EAN:4048962433876

Produktdetails : MEISTER-BOX OUTDOOR + S 130TLG Meister-Box Outdoor + Schraube
Diese fischer Meister-Box bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset.
• Die leistungsstarken Dübel eignen sich besonders zur Anbringung von sowohl leichten, als auch schweren Gegenständen im Outdoor und Feuchtraum Bereich wie Lampen, Briefkastenanlagen, Überwachungskameras, Bad Accesoirs, Küchenzubehör und vielen weiteren
• Nachfüllbare Montagebox aus hochwertigem Kunststoff: optimale Übersicht durch transparenten Deckel, sowie vorsortierte Dübel und Schrauben
• Flexibler Einsatz in fast allen Baustoffen wie Porenbeton, Beton, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte und Hochlochziegel
• Boxen Inhalt: fischer DuoPower und DuoSeal Durchmesser: 6 - 8 mm, Länge 30 - 65 mm; inklusive passenden Dübelschrauben
• Je nach Baustoff und Schraube Maximale Lastaufnahme von 15 kg bis 130 kg
Diese fischer Meister-Box bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset für Werkstatt und Baustelle. Der hochwertige, schlagfeste Kunststoffbehälter mit transparentem Deckel ermöglicht jederzeit einen klaren Blick auf den Inhalt. Die vorsortierte 130-teilige Box enthält 25 x DuoPower 6 x 30, 25 x Dübelschraube Senkkopf 4,5 x 40 PZ in Edelstahl, 15 x DuoPower 8 x 40, 15 x Dübelschraube Senkkopf 5,0 x 55 PZ in Edelstahl, 10 x DuoPower 8 x 65, 10 x Dübelschraube Senkkopf 5,0 x 80 PZ in Edelstahl, 15 x DuoSeal 6 x 38, 15 x Dübelschraube PanHead 4,5 x 60 PZ in Edelstahl – die optimale Befestigung für alles rund ums Haus. Der DuoPower nutzt seine intelligente 2-Komponenten-Technologie, um sich automatisch an verschiedene Baustoffe wie Plattenbaustoffe, Lochbaustoffe, Naturbaustoffe und Vollbaustoffe anzupassen. Besonders geeignet für Sanitärbereiche, sorgt der DuoSeal für eine vollständige Abdichtung von Bohrlöchern ohne zusätzliche Dichtmasse. So bleibt Feuchtigkeit fern, und Schimmel hat keine Chance – die hervorragende Lösung für Nassbereiche wie Badezimmer und Außenbereiche.
Funktion:
• Der DuoPower ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage. Das Duo aus zwei Materialien und mehrfachen Funktionsprinzipien (klappen, spreizen, knoten) ermöglicht die Erweiterung des Anwendungsspektrums in zusätzlichen Baustoffen mit maximalen Lasten
• Der DuoSeal ist nur für die Anwendung auf Fliesen geeignet und lässt sich nur als Vorsteckmontage montieren. Für die Bohrlocherstellung sollte ein geeigneter Diamant- oder Fliesenbohrer verwendet werden.Der DuoSeal lässt sich mit wenigen Hammerschlägen Fliesen schonend montieren. Der Schaftrand vermeidet ein zu tiefes Einstecken des Dübel und dichtet das Bohrloch zusätzlich ab
Technische Informationen
Attribute
| Typ | meister-box |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 130 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage








