3610006545 Mehrzwecktisch 1600x800 Chromlichtgr 25mm

Mehrzwecktisch 1600x800 Chrom/lichtgrau 25mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

BMV:3070.6045
Rubix:1629294
3610006545 Mehrzwecktisch 1600x800 Chromlichtgr 25mm

Technische Zusammenfassung

Typ3610006545 mehrzwecktisch 1600x800 chromlichtgr 25mm

Produktdetails : 3610006545 Mehrzwecktisch 1600x800 Chromlichtgr 25mm


Mehrzwecktisch, mit Stahlrohr-Gestell • Tischplatte: Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte, mit 2 mm ABS-Kante, 25 mm stark • Pulverbeschichtetes Stahlrohr-Gestell Ø 38 mm, mit Unebenheiten ausgleichenden Bodengleitern (ca. 10 mm) Hinweis: Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz. * Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz.

Technische Informationen


Attribute
Typ3610006545 mehrzwecktisch 1600x800 chromlichtgr 25mm
299,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage