3610003610 Besprechungstisch 160x80 Bucheschwarz
Besprechungstisch 160x80 Buche/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Hammerbacher:9900016083
Rubix:1104107
EAN:4032062008416
Produktdetails : 3610003610 Besprechungstisch 160x80 Bucheschwarz
Mehrzwecktisch, Modell DR • Tischplatte: 19 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante • Stahlrahmen: 40 x 25 mm, verschweißt, einbrennlackiert schwarz • Füße: aus Rundrohr, Ø 40 mm Lieferung: Erfolgt zerlegt – einfache Montage.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3610003610 besprechungstisch 160x80 bucheschwarz |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
239,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


